シリコン両面接着テープ(トランシル)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード33239193 品番NT-1001-36-0200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

支持体のないシリコン接着剤による両面接着テープです。
特に、過酷な温度条件に対応できるように開発された製品で、使用温度範囲は-185〜260℃と広範囲に適用します。
また、耐化学薬品性に優れ、表面エネルギーが低い物質に対する接着にも強みを発揮するので、用途も多様です。
シリコン接着剤は透明なポリエステルライナーで保護され、品質維持とともに作業性の良さを高めています。

用途
エレクトロニクス、航空宇宙、自動車およびその他の過酷な環境条件の用途に適します。
又、金属、シリコンスポンジおよびほとんどのプラスチック製品やポリエチレン、ポリプロピレンなどの表面エネルギーが低い物質にも、優れた接着力を発揮します。
テープ幅(mm)50.8 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.15 特性耐化学薬品性 主な用途電気・電子用 透明 使用温度範囲(℃)-185〜+260 アズワン品番1-6289-03 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33239175
2022-09-15
用途:
パーツの組み立て時
製造業

粘着力には問題はありませんが、フィルムを剥がすのが大変難しいです。
ロールの内側はフィルムが剥がれやすいですが、外側は粘着が強く剥がれにくく、
フィルムの端が剥がれても、テープが伸びて既に貼付した側を持ち上げ、全て剥がれてしまいました。
外側のフィルムが剥がれやすいと使いやすいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする