シリコントミーテープ(自己融着タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33239254 品番 25mm-3M黒
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,332
販売価格(税別)
2,120

耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。
焼却時に有害物質が発生しません。
自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.5 基材シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-50〜260 種類自己融着 材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム 引張強力(N/mm2)4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911) アズワン品番1-8089-02 特性耐水、耐油性、耐薬品性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
灯油ローリーの
農・林・水産業

灯油ローリーホースのひび割れによる漏れを止めるのに使用
止まりました

対象商品:
33239272
2020-03-03
用途:
ライフラインの補強
株式会社ぱとなコミュニィティーニィティーエンタープライズ 様 (サービス業)

伸び良し、接着良し、作業効率よし、あとは耐久性は未だ不明

1人が参考にしています
対象商品:
33239254
2019-11-29
用途:
電気の配線加工
不動産業

ビニールテープより断然使いやすいです。
これはお勧めです!

対象商品:
33239272
2016-08-16
用途:
試験サンプル

試験用に購入一様問題なく使用しています。

対象商品:
33239272
2014-05-24
用途:
車高調 シェルケース砂噛み込みによる固着防止対策

最初巻初めは粘着性がないので一周巻く時は指で押えながらだったが後はただ巻いてるだけでビニールテープのような密着性が有り引っ張りながら貼ると多少の凸凹が有っても貼り付の形状通りにフイットするのでとても重宝しました、雨降りの日走り終えたあと状態確認したが浮きやめくれも無く大変満足していますよヽ(*´∀`)ノもう固着でガスバーナー使う事から開放されそうです(^O^)!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする