日東電工
日東電工の 電子・基板用テープ
日東電工の ポリイミド粘着テープ
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33239333
品番
P-221
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
テープ幅(mm)
12.7
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.069
色
琥珀色
基材
25ミクロンカプトンフィルム
粘着剤
シリコーン系
粘着力
278g/10mm(対スチール)、167g/10mm(対銅)
耐熱温度(℃)
180
規格
File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)
用途
高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。
使用温度範囲(℃)
180
耐電圧
7500V
伸び(%)
60
絶縁抵抗(MΩ)
1×10
6
主な用途
電気絶縁用
電食係数
1.0
引張強度(N/10mm)
63
硬化条件
(熱硬化)205℃/3時間
アズワン品番
5-5018-01
巻戻し力
500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)
UL規格
File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)
特性
耐熱
MIL規格
MIL-P-46112
注意
※2009年10月1日からパーマセルブランドを日東電工ブランドへ統合した事で、包装仕様(紙芯等)がNITTOブランドへ変更になっています。