星和電機(SEIWA)
星和電機(SEIWA)の 電子・基板用テープ
星和電機(SEIWA)の アルミ/銅テープ
金属箔テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
33239464
品番
E13CE1020
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
銅箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているので、グランド強化・シールド強化・静電気対策等に適しています。
基材
銅箔
粘着剤
導電性粘着剤
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.06
特性
導電性
難燃性
UL510FR
アズワン品番
1-9682-01