プリント基板用エレップマスキング N-300

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33239577 品番 N-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ポリエステル系基材のマスキングテープです。
耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。
加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。
耐薬品性にすぐれています。
過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。
貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。

用途
プリント基板めっき時の端子部マスキング用。
プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。
テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)30 基材PETP(ポリエステル)フィルム 主な用途電気・電子用 特性耐薬品性、密着性 粘着力2.74N/10mm テープ厚さ(mm)0.1 粘着力(N/20mm)5.48 アズワン品番6-6394-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:549

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする