マイプレジャーマット アメリカン・ネイティブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33239843 品番 4165000006Y7BE
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ステップ1:水切り・泥落とし。ステップ2:細かな砂やほこりをキャッチ。 2ステップのブラッシングでしっかり汚れをキャッチ!立体加工で玄関をおしゃれに彩ります。
ゴムブレード付きなので、靴裏の泥落としや水切りができます。スロープ状の縁で、つまずきにくい設計です。再生ゴムを使用したリサイクルマットで、感触がソフトです。水洗いOK、お手入れらくらく。
<お手入れ方法>
土砂をよく落として水洗いしてください。

ベージュ 材質パイル部:ナイロン、ベース:再生ゴム 用途屋外・屋内兼用 厚さ(mm)7 質量(g)2660 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600
注意
※塩化ビニル樹脂製の床、表面塗装した床、ワックスを塗布した床、大理石、御影石等への使用は避けてください。床が変色する恐れがあります。
※マットの裏に水や砂、その他異物がある状態で敷かないでください。床面が変色したり傷が付くことがあります。
※大理石やみかげ石の玄関・アプローチ等に置くと跡が残る恐れがあります。
※風通しの悪い場所で使用する場合は、充分な喚起を行ってください。ゴム特有のニオイがこもる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする