曜日別特売
D-500 ドータイト 常温乾燥タイプ 藤倉化成 33240322

ドータイト 常温乾燥タイプ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
希釈剤トルエン
硬化条件25℃:3時間 100℃:10分
内容量1個(20g)注文コード33240322品番D-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。
ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。
品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。

アズワン品番6-5324-03主成分アクリル樹脂・Ag比重2.5引火点(℃)4硬化条件25℃:3時間 100℃:10分希釈剤トルエン導電性8×10-5 Ω・cm保管温度(℃)室温仕様高信頼性、良導電性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 電子回路の半田付け困難な箇所の導通

梱包は完全で、製品の状態は非常によい。容易に使用でき、導通も望んだとおり得られた。

2025-05-08
用途: 微小ガラス電極製作
教育・研究機関

タングステンと銅線を接続する際に使用しています.長年使用していますが導通に問題はありません。

2025-04-30
用途: 電極作り
教育・研究機関

何回か購入していますが値上がりしてます.品質に関しては問題ないです.

1が参考にしています
対象商品 : 33240313
2021-02-23
用途: 伝導性が必要な接着
教育・研究機関

いつも同じものを使っています。溶剤が揮発して固まってしまったときも、アセトンなどで溶かすことができるので、便利。

2が参考にしています
対象商品 : 33240304
2019-01-30
用途: 半田の熱が加えられない電極と電線の接着に使用
その他業種

大学の時に使っていたものと同じものでした。最初からこれを購入しておけばよかったのですが、自腹で購入するにはちょっとお高いため、電極帯接着剤というものを購入して失敗してしまいました。やっぱり常温乾燥できるドータイトは使い安いです。私は、爪楊枝を使って塗布するのですが、使用後、蓋を閉め、しばらくしてあける際に蓋が堅くなります。少量でしか使わないことが多いので、もっと格安な価格で提供していただけるとよいと思うのですが。ホテルにある歯ブラシに添えてある歯磨き粉のようにチューブ式で1回使い切り仕様の製品があればよいと思います。

8が参考にしています
対象商品 : 33240313
2017-09-13
用途: 実験評価
製造業

到着を待ちかねました。事前に御社のチャットで在庫があるのを確認していました。注文後メールで少し遅れると連絡を頂いていたのですが弊社、担当の研究者にとっては実験の段取りが出来ていた為、早く受け取りしたかったようです。納期が早いのもMonotaROのアピールできる点だと思いますのでよろしくお願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 33240304
2016-08-18
用途: 試作品の電気接続
製造業

導電性両面テープでの接続より電気特性が安定した。
使用期限が延びるとよい。

4が参考にしています
対象商品 : 33240313
2015-08-25
用途: 金属部品間の導通確保

物は悪くなかったのだが、使用有効期限が数ヶ月と短い商品だったので、それを仕様一覧に明記して欲しかった。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする