- ビニールサンダル モノタロウ 33240726 - ビニールサンダル モノタロウ 33240726 - ビニールサンダル モノタロウ 33240726 - ビニールサンダル モノタロウ 33240726 - ビニールサンダル モノタロウ 33240726

ビニールサンダル

(64件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33240726 品番 -
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水に濡れても安心な塩化ビニール製のサンダルです。
トイレなどにも最適な1足です。
汚れても丸洗いできます。

オレンジブラウン 用途屋内外で。 材質塩化ビニール サイズL 長さ(cm)約26 標準質量(g/片足)約265 靴タイプサンダル
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は高温多湿の場所を避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:173
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
普段使い
サービス業

履きやすく、丈夫なので満足しています
何度もリピートしています

2025-08-08
用途:
自宅での作業時や車での移動時用として
自動車・二輪車・自転車関連業

このシリーズは大変重宝して履いています。
やっとモノタロウさんブランドで見つけたので
二個買ったらサイズを間違えて買ってしまい、小さくて履けないので
知り合いにあげる事にしました。LLがないのかな?
あと、イメージより色が薄かった。
やはりネット購入は少し難しいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-09-03
用途:
会社での外履き、別棟の工場の行き来
製造業

サンダルなので当然ですが脱ぎ履きしやすくてちょっとの移動に重宝しています。ビニールなので汚れにくく濡れても問題なし、全ての建物に常備して行き来に利用しています。

2025-09-02
用途:
屋外サンダル
その他業種

やはり、安価が魅力。多人数に対応し、洗浄も簡単でよい

2025-10-02
用途:
事務所の上履き用として使用

安価で、それでいて重みがあるので、転びにくそうと思いま。

対象商品:
33240699
2025-02-25
用途:
お客様の外履き用
有限会社 樽平 様 (飲食業)

丈夫な作りで足にフィットするシルエット。カラーも4色から選べてお手頃な価格で大変満足です。

2025-02-03
用途:
バルコニーに一足
運輸・通信業

バルコニー用に一足購入しました。ちょうどよい硬さ柔らかさで履きやすいです。消耗品と思っていましたが、かなり長持ちしています。

2024-12-15
用途:
室内作業時にはいてます
卸売・小売業

室内で作業するのに靴をいちいち履くのが面倒で購入しました。丈夫なのに価格が安くてコストパフォーマンス高いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする