NoveC7600 ノベック(ハイドロフルオロエーテル) 3M(スリーエム) 33240925

ノベック(ハイドロフルオロエーテル)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード33240925 品番NoveC7600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

常温で液相・エーテル結合を持ち、熱的・化学的安定性に優れ適 度な溶解力を持つフッ素系液体です。
オゾン破壊係数がゼロで、フロン代替製品(HFC・PFC)に比べ地球温暖化係数が大幅に低いです。
引火点がなく不燃性ですので安全性に優れています

用途
電子デバイス等の電子部品の洗浄に。
半導体製造装置等の温度管理ブラインに。
フッ素オイル等の溶剤に。
アズワン品番1-7219-04 沸点(℃)131 熱伝導率(W/mk)0.071 流動点(℃)-98 粘度(Pa・s)絶対1.7×10-3 密度(kg/m3)1540 動粘度(cSt)1.1 成分ハイドロフルオロエーテル
注意
※医療品・医療器具・食品・薬品・化粧品や、それに関連した用途には使用できません。当該用途に使用される場合はご購入できません。
※取扱に注意が必要なフッ素系化学薬品のため、ご注文時に「納品先会社様名」・「ご使用目的」のご入力が必要となります。また、メーカーよりご注文をお断りさせていただく場合がございます。
※本品は工業用途に使用されるもので、一般消費者および医療系の研究機関でのご購入はできません。
※本品は日本国内向けのみの販売とさせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33240907
2015-02-09
用途:
ホース製品の気密試験でも漏れ確認
シミフレックス株式会社 様

顧客との取り決めで気密試験を実施しており、製品性能上何の問題も有りません。 発注から納品までも非常に迅速なので助かっています。これからも継続的に購入させていただくつもりです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする