ステンレスコート 耐熱用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード33241162 品番耐熱用SIL
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

連続650℃までの耐熱性を持ち、主に乾燥炉の内面・焼却炉等の煙導・排ガスのダクト内面等にも使える熱参加付属防止にてきしています。

銀灰色 主成分シリコン樹脂・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル・LPG 特性耐熱 耐熱温度(℃)650 主な用途ステンレス 膜厚(μm)40 塗布面積(m2)10/L 希釈剤トルエン・キシレン 危険等級V アズワン品番1-9477-02 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.09L 硬化時間30分 at100℃/15分 at200℃ 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33241162
2020-03-01
用途:
マフラー塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ塗装してないのですが 違う方のブログを見て 興味がわき 購入しました 耐久性に期待したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする