アズワン
アズワンの 一般・作業マスク
アズワンの 米国検定区分N95対応マスク
N95マスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
33242237
品番
SH9550
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,376
販売価格(税別)
¥
3,069
バスケットに入れる
米国NIOSH認定のN95規格マスクです。
ノーズクリップ付きで、顔にフィットします。
口元を圧迫しない自然な立体構造です。
アズワン品番
0-8083-01
用途
ウィルス対策に!
仕様
スタンダ-ド
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
入数(枚)
20
規格
N95
対象
ウイルス等