※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京エレクトロン
東京エレクトロンの 洗面所・トイレ
東京エレクトロンの ハンドドライヤー
エアータオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33242352
品番
KTM-100
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力730W省エネトップクラス・水受け容量UP(従来比)
寸法(mm)
256×148×490
質量(kg)
4.7
タイプ
強力型
風量
温風入315(弱)/730W(強)、温風切100(弱)/475(強)
運転音(dB)
64
種別
ジェットタイプ
乾燥時間(秒)
5〜9
材質
ABS樹脂(抗菌)
アズワン品番
8-9313-01
トラスコ品番
336-5590