アズワン
アズワンの ゴミ箱
アズワンの 紙材回収用ゴミ箱
リサイクル用エコペーパーポケット(マグネット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33242772
品番
SRPP1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
文書ゴミの分別に適しています。
デスク横等に裏面のマグネットで簡単に取り付けられます。
グリーン購入適合品。
アズワン品番
1-7258-01
耐荷重(g)
600
色
グレー
材質
再生PS、再生ABS
寸法(mm)
333×55×213
質量(g)
400