アズワン
ゴミ袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
半透明
透明
半透明
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33243131
品番
70L/半透明
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥609
販売価格(税別)
¥
554
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.04
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900
アズワン品番
7-5307-05