※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
アキレスの 粘着マット
ソフマットD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33244355
品番
S-101
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
帯電防止ポリウレタン製で、帯電防止機能とクッション性能を持ったマットです。
アズワン品番
7-5629-02
種別
ハーフサイズ
寸法(mm)
450×610×16
接地抵抗
EPA 5.0×109Ω(JIS A 1454に準拠)
硬度
70度(Cタイプラバー硬度計)
用途
立ち作業エリアに、冷えた床面からの凍え防止にお使い下さい。
材質
導電性ポリウレタン