※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Merck(メルクミリポア)の 水質検査器
Merck(メルクミリポア)の 水質検査用水質計
リフレクトクァント (RQフレックス(多項目水質検査器)用試験紙)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
測定範囲(mg/L)
1.0-45.0
注文コード
33245423
品番
16988-1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
測定範囲
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
比色を目視ではなく装置によって実際の数値として表示します。
「セット」の商品は、試験紙、試薬、測定容器のセットとなります。
アズワン品番
2-5855-08
測定範囲(mg/L)
1.0-45.0
測定項目
クロム酸
種別
セット
毒劇区分
劇物