ミツウマ
静電シューズ(エレクリア)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
注文コード
33246857
品番
P-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,150
ウレタン底の踵付き静電シューズです。
サイズ(cm)
25
トラスコ品番
868-3004
材質
外底/ 静電性PU(ポリウレタン)
サイズ
M
質量(g)
700
種類
クリーンシューズ
機能
静電
導電性
10
5
~10
9
Ω
アズワン品番
1-8702-02
靴タイプ
サンダル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33246857
P-01
42749194
P01NW25.0
エレクリヤー P-01N
ミツウマ
1足
¥
7,398
税込
¥
8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)