P-01 静電シューズ(エレクリア) ミツウマ 33246866

静電シューズ(エレクリア)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
33246866
品番
P-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,150

ウレタン底の踵付き静電シューズです。

サイズ(cm)
26
トラスコ品番
868-3006
材質
外底/ 静電性PU(ポリウレタン)
サイズ
L
質量(g)
700
種類
クリーンシューズ
機能
静電
導電性
105~109Ω
アズワン品番
1-8702-03
靴タイプ
サンダル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33246866P-0142749219P01NW26.0P-01 エレクリヤー P-01N ミツウマ 42749219エレクリヤー P-01Nミツウマ1足
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33246875
2015-03-27
用途: 作業靴

履き心地が最高です!
表示サイズより小さ目な気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする