曜日別特売
プロ900L カグスベール ニチアス 33248101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロ900L カグスベール ニチアス 33248101
プロ900L カグスベール ニチアス 33248101
プロ900L カグスベール ニチアス 33248101

カグスベール

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2本)注文コード33248101品番プロ900L
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

家具や小物にセットして、ムリ無く手軽にスムーズ移動。
お掃除や模様替え、引っ越しのグッドパートナー。
リビングやキッチン、寝室、オフィスで、軽やかにお役立ち。
カーペットや畳にやさしい、ふっ素樹脂(ナイロン)

用途タンスや事務用品書棚などひとりでは動かせない家具に材質ふっ素樹脂(床接地面)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×80×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33248101
2022-11-08
用途: 家具の移動
姫典建築

こりゃいいは!重たくて大きい冷蔵庫やドラム式洗濯機 簡単に楽に滑らせて移動でき もっと早く知れたらよかった。

対象商品 : 33248092
2022-07-11
用途: かぐ等の移動
不動産業

とっても便利! 重い家具、テーブル 何でも差し込んで移動
軽くて重宝いたしました。

対象商品 : 33248092
2022-07-04
用途: 社内家具移動
建設業・工事業

社内のリフォームをした時に業者さんが使用していたのを見て、購入しました。
楽々と家具の移動ができ、身体を痛めることなく作業ができて便利です。

対象商品 : 33248092
2020-08-27
用途: リフォーム工事
建設業・工事業

タンス等、大きい家具を一人で動かす為の必需品です。

対象商品 : 33248092
2020-11-06
用途: フローリング工事
リフォームのアオヤマ建設業・工事業

食器棚の移動に使った。少しの段差なら楽に移動できて、とても便利だった。

対象商品 : 33248101
2019-12-08
用途: 機器室内での19インチラックの運搬
テクノサービス有限会社

引っ越し屋さんが使っていたのを見て、購入し使用してみましたが先端にロープをつけて引っ張ると結構スムーズに移動できました。

対象商品 : 33248092
2019-08-19
用途: DIY家具移動に
建設業・工事業

言わずと知れた便利モノ
カップボードの中身を出さずに移動出来るので、作業が大変ラクですね。

対象商品 : 33248092
2019-06-25
用途: 家具移動
藤乃屋株式会社建設業・工事業

リフォーム作業の際、大型家具の移動がかなり楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする