※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1BA63-50+175Z)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
33254926
品番
CDG1BA63-50+175Z-H7BAL-XC10
参考基準価格(税別)
¥59,180
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
175