無リン フォワード

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 33268295 品番 5215078
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

水洗いの出来る表面(ガラス、鏡を除く)に使用出来ます。特に床用仕上剤の表面洗浄に適しています。

使用希釈倍率20〜120倍 液性アルカリ性 用途商店、レストラン、喫茶店、病院、学校など水で洗える全ての硬質表面洗浄に。 形状液体 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33268295
2023-12-15
用途:
施設での床清掃作業に使用

ワックスがけをしている床の洗浄に使用。
希釈して使用できるので、汚れの度合いによって濃さを変えて使用しています。

対象商品:
33268295
2023-12-21
用途:
全ての作業に万能
新 美装 様 (サービス業)

昔からの洗剤なので
間違えなく完璧な洗剤です
素晴らしい

1人が参考にしています
対象商品:
33268295
2023-06-14
用途:
建物クリーニング
HASEGAWA 様 (サービス業)

以前にも使用していて大変助かっている。
今後とも使用したいと思っている。

対象商品:
48932354
2021-08-13
用途:
マンションの共用部床のポリッシャー洗浄
有限会社 マイト 様

10年以上使用しているが、タキロンシートの床もタイルの床も問題なく洗浄出来ている。
ただ原液をタキロンシートの床にこぼしたままにしておくとシート表面が侵され白っぽく
なってしまうので原液の取扱には注意が必要。

対象商品:
33268295
2020-09-17
用途:
廊下、階段の清掃。
飲食業

小分けの分量、目印がついてると便利です。
使い勝手は良いです。

対象商品:
33268295
2019-12-19
用途:
大掃除
サービス業

ガラス、鏡、トイレ以外の全てに使用しました。
想像以上に綺麗に成りました。
他の洗剤を使用して落ちなかったのが綺麗になりビックリで他の洗剤は使用しません。

対象商品:
33268295
2014-11-19
用途:
Pタイルの洗浄

汚れが非常に良く落ちました。
ワックスを載せたらピカピカになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする