隣戸避難標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容非常の際は、ここを破って隣戸へ避難できます。(都市再生機構仕様) 取付方式ステッカー 注文コード33277424 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品は文字内容・取付方式など4種類から選べます 他の種類を見る

黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。

文字内容非常の際は、ここを破って隣戸へ避難できます。(都市再生機構仕様) 取付方式ステッカー 材質塩ビ 用途マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にはる避難表示ステッカーです。 仕様都市再生機構仕様 寸法(mm)150×400 質量(g)20 メーカー商品コード1150110804
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

隣戸避難標識ステッカー&吹付プレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする