グリーンクロス
グリーンクロスの 消防/防災/防犯標識
グリーンクロスの 非常口標識/避難誘導
隣戸避難標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
非常の際は、ここを破って隣戸へ避難できます。(都市再生機構仕様)
取付方式
ステッカー(強粘着)
注文コード
33277433
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・取付方式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。
文字内容
非常の際は、ここを破って隣戸へ避難できます。(都市再生機構仕様)
取付方式
ステッカー(強粘着)
材質
テトロン
用途
マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にはる避難表示ステッカーです。
仕様
都市再生機構仕様
寸法(mm)
150×400
質量(g)
20
メーカー商品コード
1150110805
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
隣戸避難標識ステッカー&吹付プレート
参考になった