隣戸避難標識 吹付プレート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容非常の際は、ここを破って隣戸へ避難して下さい。 注文コード33277449 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は文字内容など2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ複合板を使用している為丈夫な為、複数回使用可能です。

文字内容非常の際は、ここを破って隣戸へ避難して下さい。 材質アルミ複合板 用途マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にスプレーで文字を吹付けるシートです。 寸法(mm)320×450×t1 質量(g)200 アズワン品番64-8332-17 メーカー商品コード1150110803
注意
※ステンレス製と違い、強い力を加えると変形します。

商品説明動画

隣戸避難標識ステッカー&吹付プレート
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33277458
2024-05-14
用途:
隣戸避難パーテーションへの印刷

印刷の出来には満足いたしました。
シンナーで掃除し再利用できそうです。

対象商品:
33277458
2023-08-01
用途:
マンション改修工事

今はシールが主流ですが、昔はこれでした。
シールの見た目が嫌いで、再度こちらを試してみました。
やっぱり格好良いですね。段ボールの箱を細工して使ってます。
ラッカーでやれば乾きも早くだれません。

対象商品:
33277449
2020-09-23
用途:
隔て板の取替え時
ライク 様 (建設業・工事業)

文字か潰れずに綺麗に写りました。
また宜しくお願いします。

対象商品:
33277458
2021-10-25
用途:
塗装作業
建設業・工事業

思ったより厚みがあってパーティションの不陸について行けなかったです もう少し薄くても良いかもと思った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする