※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HST1.1-9-XY 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット) 33278334 HST1.1-9-XY 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット) 33278334

肉厚タイプ熱収縮チューブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード33278334 品番HST1.1-9-XY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁に付いています。地上あるいは地中埋設で電気的な接続およびスプライスの接続をシールし保護できます。電線の地下埋設などに最適です。

長さ(mm)228 用途電線、ケーブルの保護、絶縁 トラスコ品番114-1031 材質/仕上接着剤付ポリオレフィン 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-55〜110 定格電圧(V)600 収縮前内径(Φmm)27.9 収縮温度120℃ 収縮率(%)66 収縮後内径(Φmm)9.5 収縮後肉厚(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33278334
2021-04-29
用途:
ケーブルの修理
サービス業

溶接用のパワーケーブルの穴開き修理にバッチリ役にたってます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする