CDG1BN20-30+50Z-XC10 CD Series(CDG1BN20-30+50Z) SMC 33278735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BN20-30+50Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじ注文コード33278735品番CDG1BN20-30+50Z-XC10
参考基準価格(税別)¥12,250販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)30ストロークB(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする