グリーンクロス
グリーンクロスの 室内表示
グリーンクロスの 室名表示板
室名札
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33278885
品番
RNP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。
裏面両面テープ付きです。
表示内容
休憩室
取付け方法
裏面両面テープ貼
材質
アルミ複合板
メーカー商品コード
6300001364
用途
室名の標示に
幅(mm)
240
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
80
質量(g)
約100
注意
※取付の際は手を切らないように注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300