グリーンクロス
室名札
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
表示内容
所長室
所長室
所長室
湯沸室
守衛室
宿直室
管理人室
仮眠室
控室
食堂
喫煙所
休養室
休憩室
役員室
支店長室
工場長室
事務室
事務所
総務部
営業部
経理課
総務課
設計室
電算室
コンピューター室
コピー室
商談室
業務部
図書室
資材課
厨房
洗濯洗面室
乾燥室
配膳室
売店
理事長室
現場事務所
工事事務所
JV事務所
詰所
監督員詰所
倉庫
出入口
会議室
応接室
更衣室
男子トイレ
女子トイレ
御手洗
監理事務室
男子更衣室
女子更衣室
シャワー室
男子ロッカー
女子ロッカー
化粧室
物置
掃除具入れ
洗面所
書庫
物品庫
通用口
電気室
機械室
ボイラー室
消火ポンプ室
浴室
出口
入口
お手洗
待合室
職員通用口
研修室
大会議室
小会議室
受付
空調室
ポンプ室
空調機械室
内科
外科
神経科
耳鼻咽喉科
脳神経科
小児科
産婦人科
整形外科
レントゲン科
X線科
放射線科
呼吸器科
皮膚科
歯科
眼科
肛門科
喫煙室
禁煙
メーカー商品コード
6300001368
6300001368
6300001368
6300001365
6300001355
6300001356
6300001357
6300001358
6300001359
6300001360
6300001361
6300001362
6300001363
6300001364
6300001366
6300001367
6300001369
6300001370
6300001371
6300001372
6300001373
6300001374
6300001375
6300001376
6300001377
6300001378
6300001379
6300001380
6300001381
6300001382
6300001383
6300001384
6300001385
6300001386
6300001387
6300001388
6300001389
6300001390
6300001391
6300001392
6300001393
6300001394
6300001395
6300001396
6300001397
6300001398
6300001399
6300001400
6300001401
6300001402
6300001403
6300001404
6300001405
6300001406
6300001407
6300001408
6300001409
6300001410
6300001411
6300001412
6300001413
6300001414
6300001415
6300001416
6300001417
6300001418
6300001419
6300001420
6300001421
6300001422
6300001423
6300001424
6300001425
6300001426
6300001427
6300001428
6300001429
6300001430
6300001431
6300001432
6300001433
6300001434
6300001435
6300001436
6300001437
6300001438
6300001439
6300001440
6300001441
6300001442
6300001443
6300001444
6300001445
6300001446
6300001447
6300001448
6300001449
6300001450
6300001451
全97種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33278928
品番
RNP-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。
裏面両面テープ付きです。
用途
室名の標示に
表示内容
所長室
取付け方法
裏面両面テープ貼
材質
アルミ複合板
メーカー商品コード
6300001368
幅(mm)
240
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
80
質量(g)
約100
注意
※取付の際は手を切らないように注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
もっと見る