※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACO
ACOの 環境測定(自然環境/安全環境)
ACOの 騒音計・地震計・振動計
ACOの 騒音計
音響校正器 110×46×75.5mm
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33280118
品番
TYPE2127
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
温度補正機能付きで、精密騒音計に使用可能です。小型・軽量で取り扱いが容易です。
精度
±0.3dB
質量(g)
150
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
付属品
1/2インチマイクロホン用アダプタ・ケース×1個
寸法(mm)
110×46×75.5
規格
JIS C1515:2004 クラス1
対応機種
1インチマイクロホン・1/2インチマイクロホン
機能
温度補正機能・電池切れ警告
音圧レベル(dB)
94
アズワン品番
3-9691-01