※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリサルフォンホルダー Φ47mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード33280136 品番43301020
参考基準価格(税別)¥12,070 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい減圧濾過用プラスチックホルダーです。メンブレンフィルトレーションがより手軽に行えます。ポリサルフォン樹脂製のため、優れた機械的強度と耐熱性を有し、繰り返しのオートクレーブ滅菌(121℃・20分)が可能です。

フィルター直径(Φmm)47 有効ろ過面積(cm2)13.5 材質ポリサルフォン 型式KP-47U 寸法(mm)Φ78×203 容量(mL)(ファンネル)300 プレフィルター直径(Φmm)41 アズワン品番4-858-02 コネクタ径(Φmm)(チューブコネクター)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする