※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロース混合エステルタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33283523
品番
10081404
参考基準価格(税別)
¥12,920
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
寸法(Φmm)
47
材質
セルロース混合エステルタイプ
型式
A080D047A
色
白
タイプ
10枚包装(吸収パッド付、滅菌済み)
穴径(μm)
0.8
表面
罫線
アズワン品番
4-909-01