※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロース混合エステルタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
33283557
品番
10081374
参考基準価格(税別)
¥25,830
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
寸法(Φmm)
47
材質
セルロース混合エステルタイプ
型式
A080D047Y
色
白
タイプ
10枚包装(吸収パッドなし、滅菌済み)
穴径(μm)
0.8
表面
罫線
アズワン品番
4-909-04