※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
寸法(Φmm)
25
タイプ
吸収パッドなし、未滅菌
注文コード
33283749
品番
10083002
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・タイプ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
材質
セルロース混合タイプ
型式
A080P025A
色
黒
タイプ
吸収パッドなし、未滅菌
穴径(μm)
0.8
寸法(Φmm)
25
表面
罫線
アズワン品番
4-909-27