※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
寸法(Φmm)
25
タイプ
石綿粉塵測定用(吸収パッドなし、滅菌済み)
注文コード
33283846
品番
10080062
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・タイプ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
材質
セルロース混合タイプ
型式
A080X025A
色
白
タイプ
石綿粉塵測定用(吸収パッドなし、滅菌済み)
穴径(μm)
0.8
寸法(Φmm)
25
表面
無地
アズワン品番
4-909-37