※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 寸法(Φmm)47 タイプ石綿粉塵測定用(吸収パッドなし、滅菌済み) 注文コード33283855 品番10080064
参考基準価格(税別)¥14,730 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法・タイプ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。

材質セルロース混合タイプ 型式A080X047A タイプ石綿粉塵測定用(吸収パッドなし、滅菌済み) 穴径(μm)0.8 寸法(Φmm)47 表面無地 アズワン品番4-909-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする