※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
ADVANTECの メンブレンフィルター
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロースアセテートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33283889
品番
11040104
参考基準価格(税別)
¥22,470
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
寸法(Φmm)
47
材質
セルロースアセテートタイプ
型式
C045G047A
色
白
タイプ
1枚包装(吸収パッドなし、滅菌済み)
穴径(μm)
0.45
表面
無地
アズワン品番
4-909-41