※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QP-1500-01 電気泳動装置 BlueGel Amplyus 33284345 QP-1500-01 電気泳動装置 BlueGel Amplyus 33284345

電気泳動装置 BlueGel

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33284345 品番QP-1500-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

安全な青色ライトでDNAの分離を観察でき、スマートフォンやカメラでの撮影ができます。臭化エチジウムやUVライト、高電圧が不要です。ゲルの作成から観察までオールインワンでコンパクトサイズです。

寸法(mm)230×100×70、(ゲル)60×60 容量(mL)ボリューム:15、バッファーボリューム:25 質量(g)350 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) ウェル数9または13 アズワン品番3-9985-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする