Bowman
Bowmanの 絶縁手袋
Bowmanの 手袋ケース 絶縁手袋
グローブディスペンサー PETGタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33286305
品番
GP-015
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
透明のため、視認性が高く手袋箱のサイズ表記等が見やすいです。壁への取り付け用の穴が4ヶ所あります。
材質
PETG
寸法(mm)
405×257×100
質量(g)
400
タイプ
3箱用
適合サイズ(mm)
(箱)140×254×95以内
アズワン品番
3-8654-02