※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Buerkle
Buerkleの 研究関連用品・実験用必需品
Buerkleの 架台/スタンド/ホルダー類
Buerkleの 試験管立て/ラック
壁掛け乾燥ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33286506
品番
-
参考基準価格(税別)
¥59,100
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ハンガーロッド(引っかけ棒)は自由に取り外し・場所変更できます。排水チューブを接続可能です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様
ハンガーロッド設置可能数:71
寸法(mm)
600×600
タイプ
排水機能付
ロッド数
(小)15本、(中)56本、(大)6本
アズワン品番
3-8174-06