※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Buerkle
Buerkleの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Buerkleの ビュレット
Buerkleの ビュレット本体
自動ビュレット 飛散防止加工
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
(ビュレット)50
注文コード
33286533
品番
9695-3050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ビュレットは樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。
ボトル容量(mL)
1000
容量(mL)
(ビュレット)50
目盛(mL)
0.1
材質
ボトル/PE(ポリエチレン)、パーツ/PP(ポリプロピレン)、ビュレット/硼珪酸ガラス、ストッパー部/天然ゴム
アズワン品番
3-8175-03
精度(mL)
±0.045