NS4D22002 ノンスピルカップリング NS4Dシリーズ CPC 33287836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスピルカップリング NS4Dシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ内径(Φmm)3.2
適合チューブ内径(inch)1/8
種別インサート
内容量1個注文コード33287836品番NS4D22002
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。

最高使用圧力(MPa)0.83使用圧力範囲(MPa)真空~0.83種別インサート材質本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~71適合チューブ内径(inch)1/8適合チューブ内径(Φmm)3.2アズワン品番3-9826-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする