※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスピルカップリング NS1Dシリーズ

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可 73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33287897 品番 NS1D220212
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。

最高使用圧力(MPa)0.1 使用圧力範囲(MPa)真空〜0.1 種別インサート 材質本体・弁/ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン/PEEK、スプリング/SUS316、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム) 使用温度範囲(℃)0〜49 適合チューブ内径(inch)1/8 適合チューブ内径(Φmm)3.2 パネルマウント約1.3〜約7.3 アズワン品番3-9827-04 パネル穴径(Φmm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする