※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CPC
CPCの 汎用管継手
CPCの 配管用ワンタッチ管継手
ノンスピルカップリング NS1Dシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
インサート
注文コード
33287915
品番
NS1D24042812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
最高使用圧力(MPa)
0.1
使用圧力範囲(MPa)
真空〜0.1
ねじの種類
R
管接続口径
R1/4
種別
インサート
材質
本体・弁/ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン/PEEK、スプリング/SUS316、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
使用温度範囲(℃)
0〜49
ねじ規格
インチサイズ
パネルマウント
約1.3〜約7.3
アズワン品番
3-9827-06
パネル穴径(Φmm)
12.7