※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Excel Scientific
リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RT
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
寸法(mm)
77.8×130.8
注文コード
33289105
品番
TS-RT2RR-100
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明度が高くリアルタイムPCRに適しています。
アズワン品番
3-9130-02
寸法(mm)
77.8×130.8
材質
PET・アクリル系接着剤
厚さ(μm)
52
使用温度範囲(℃)
-40~+120
仕様
DNase・RNaseフリー