※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GA International
クライオドット Φ9mmタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5シート×104ドット)
1袋(5シート×104ドット)
1袋(15シート×104ドット)
色
白
白
シルバー
ベージュ
黄
レモン
バイオレット
ミント
緑
ピンク
ラベンダー
青
オレンジ
モカ
赤
ターコイズ
アソート(15色)
アソート(8色)
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(5シート×104ドット)
注文コード
33290453
品番
LT-9WH
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。
仕様
FDA承認済
材質
PP(ポリプロピレン)
色
白
使用温度範囲(℃)
-196~+110
適合チューブ
0.5mL/1.5mL マイクロチューブ
ドットサイズ(Φmm)
9
アズワン品番
3-8723-01
シートサイズ
レターサイズ(215.9×279.4mm)