※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GA International
GA Internationalの 研究関連用品・実験用必需品
GA Internationalの 実験用文具/備品
GA Internationalの 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
クライオドット Φ9mmタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(5シート×104ドット)
注文コード
33290496
品番
LT-9LE
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。
仕様
FDA承認済
材質
PP(ポリプロピレン)
色
レモン
使用温度範囲(℃)
-196〜+110
適合チューブ
0.5mL/1.5mL マイクロチューブ
ドットサイズ(Φmm)
9
アズワン品番
3-8723-05
シートサイズ
レターサイズ(215.9×279.4mm)