※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDG1BN25-155+50Z)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ロッド先端ねじ
A・B:(-) ロッド先端おねじ
A・B:(-) ロッド先端おねじ
(-) ロッド先端おねじ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33290513
品番
CDG1BN25-155+50Z-XC10
参考基準価格(税別)
¥16,010
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
A・B:(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)
155
ストロークB(mm)
50
CADデータダウンロード