※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-9BR クライオドット Φ9mmタイプ GA International 33290575 LT-9BR クライオドット Φ9mmタイプ GA International 33290575

クライオドット Φ9mmタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5シート×104ドット) 注文コード 33290575 品番 LT-9BR
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

低温冷凍や液体窒素内での長期保管や色分けに適しています。

仕様FDA承認済 材質PP(ポリプロピレン) モカ 使用温度範囲(℃)-196〜+110 適合チューブ0.5mL/1.5mL マイクロチューブ ドットサイズ(Φmm)9 アズワン品番3-8723-13 シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする