※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明低温オートクレーブラベル レーザープリンタータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16シート×80ラベル) 注文コード 33290907 品番 DFLT-13
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

液体窒素に長期保存することができる超低温透明プラスチックラベルです。デスクトップレーザー印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。

アズワン品番3-8727-02 ラベルサイズ(mm)44.5×12.7 ラベル数(1シート)80 材質PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-196〜+150 シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする