※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRCL-6 透明リムーバブル低温ラベル レーザープリンタータイプ GA International 33291013 TRCL-6 透明リムーバブル低温ラベル レーザープリンタータイプ GA International 33291013

透明リムーバブル低温ラベル レーザープリンタータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16シート×95ラベル) 注文コード 33291013 品番 TRCL-6
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

取り外し可能な低温ラベルです。液体窒素に長期保存することができる超低温透明プラスチックラベルです。デスクトップレーザー印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。

材質PP(ポリプロピレン) 温度範囲(℃)-196〜+120(液体窒素使用可) ラベルサイズ(mm)36×14 アズワン品番3-8730-04 ラベル数(1シート)95 シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする